KIMBERLY CLARK KLEENEX HANDREINIGER ROZE 1L 6331

Kleenex® Handreiniger voor dagelijks gebruik 6331, Roze, 1 l (1 liter in totaal)

Zie technische informatie

Referenties

Kleenex:6331
Rubix:A0250872
Fabrikant:06331070
EAN:5033848004164
KIMBERLY CLARK KLEENEX HANDREINIGER ROZE 1L 6331

Technische samenvatting

Verpakking1 x flacon handreiniger, roze, 1 l (1 liter in totaal)
Zie alle specificaties

Productdetails : KIMBERLY CLARK KLEENEX HANDREINIGER ROZE 1L 6331


De kwaliteit en zorg die u verwacht van het Kleenex®-merk. Kleenex® Luxe Vloeibare Handzeep voor dagelijks gebruik. Ontworpen voor een superieure reiniging. Verrijkt met vochtinbrengende en hydraterende ingrediënten. Roze kleur. Compatibel met een groot aantal dispensers voor elke toiletruimte: Aquarius™ wit (code 6948) en zwart (code 7173) en roestvrij staal (code 8973). Het bijvullen is eenvoudig. Flacons worden geïnstalleerd door ze eenvoudig vast te klikken. Zodra de flacon leeg is, kan deze worden samengeperst en, afgezien van de pomp, worden gerecycled. Elke flacon geeft tot 1.000 doseringen vloeistof af. Elke omdoos bevat 6 flacons van 1 liter. 1 x flacon Handreiniger, Roze, 1 l (1 liter in totaal)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Verpakking1 x flacon handreiniger, roze, 1 l (1 liter in totaal)
€ 46,26 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 55,97 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden