KIMBERLY OVERAL 8190 WIT XXL (DS=25ST)
KleenGuard™ A25+ Ventilerende Coveralls met Capuchon Voor Bescherming Tegen Stofdeeltjes en Spetters - Wit
Zie technische informatieReferenties
Kleenguard:95190
Rubix:22089775
Fabrikant:95190

Productdetails : KIMBERLY OVERAL 8190 WIT XXL (DS=25ST)
KleenGuard™ A25+ Coveralls zijn ontworpen voor eenmalig gebruik en zijn comfortabel en bieden een algemene bescherming voor taken waarbij veiligheid en flexibiliteit belangrijk zijn. Perfect voor de bescherming tegen watergebaseerde of chemische spetters, vloeistoffen of stofdeeltjes en helpen de verontreiniging te verminderen in kritische ruimten. Ideaal om koel en comfortabel te blijven tijdens het werk in algemene productie- en onderhoudsruimten met het extra voordeel van een antistatische bescherming. Deze ventilerende, siliconevrije coveralls hebben een elastische capuchon, enkels en polsen voor comfort, veiligheid en sterkte en zijn de beschermende kleding bij uitstek voor professionals in de industrie over de hele wereld. De productcodes voor de andere maten zijn 89770, 89780, 89790, 89800 en 89810. 1 witte overall, 3XL (1 in totaal)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | niet-geweven stof |
| Kleur | wit |
| Verpakking | 1 witte coverall, 2xl, (1 in totaal) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes








