TYVEK COVERALL DISPOSABLE 600 PLUS CHA5 GROEN MT 2XL
Tyvek® Classic Plus beschermende wegwerpoverall
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tyvek:D13495686
Rubix:A0855538
EAN:5450208009131



Documenten
Productdetails : TYVEK COVERALL DISPOSABLE 600 PLUS CHA5 GROEN MT 2XL
De DuPont™ Tyvek® 600 Plus chemisch beschermende overall is ontworpen om een effectieve barrière te bieden tegen tal van vloeibare chemicaliën en infectieuze agentia, terwijl hij licht, comfortabel en ademend blijft. Deze overall is bedoeld voor gebruik in onder meer de farmaceutische industrie, laboratoria, nucleair onderhoud en medische toepassingen en biedt een hoog beschermingsniveau zonder de bewegingsvrijheid of het draagcomfort te beperken.
Kenmerken:
De Tyvek® 600 Plus is vervaardigd uit Tyvek® hogedichtheidpolyethyleen, een ademend maar robuust materiaal dat bestand is tegen water, slijtage, bacteriële penetratie en veroudering. Het ontwerp omvat een capuchon met elastiek voor een goede aansluiting rond ademhalingsbescherming, gestikte en afgedekte naden om het risico op penetratie te verminderen en een zelfklevende kinflap voor een continue afdichting. Duimlussen voorkomen dat de mouwen omhoog kruipen, terwijl elastieken aan polsen, enkels en taille zorgen voor een betrouwbare pasvorm. Dankzij het lage gewicht (minder dan 250 g per kledingstuk) en de zeer lage deeltjesafgifte is deze overall geschikt voor gebruik in gevoelige omgevingen.
Specificaties:
• Ontwerp: overall met capuchon en duimlussen
• Kleur: wit (ook verkrijgbaar in groen)
• Sluiting: Tyvek®-ritssluiting met zelfklevende overslag
• Naden: gestikt en afgedekt (blauw)
• Slijtvastheid: > 100 cycli (EN 530, methode 2)
• Buigweerstand: > 100.000 cycli (EN ISO 7854, methode B)
• Treksterkte: > 60 N (MD en XD – EN ISO 13934-1)
• Scheurweerstand: > 10 N (MD en XD – EN ISO 9073-4)
• Perforatieweerstand: > 10 N (EN 863)
• Luchtdoorlatendheid: < 45 s (Gurley-methode – TAPPI T460)
• Smeltpunt: ~135 °C
• Antistatische behandeling: < 2,5 × 10⁹ Ω (EN 1149-1)
Normen:
• Verordening (EU) 2016/425 – Categorie III
• EN 14605 + A1: Type 4
• EN ISO 13982-1 + A1: Type 5
• EN 13034 + A1: Type 6
• EN 14126: bescherming tegen infectieuze agentia
• EN 1149-5: elektrostatische eigenschappen
• EN 1073-2: bescherming tegen radioactieve deeltjes (klasse 2)
Kenmerken:
De Tyvek® 600 Plus is vervaardigd uit Tyvek® hogedichtheidpolyethyleen, een ademend maar robuust materiaal dat bestand is tegen water, slijtage, bacteriële penetratie en veroudering. Het ontwerp omvat een capuchon met elastiek voor een goede aansluiting rond ademhalingsbescherming, gestikte en afgedekte naden om het risico op penetratie te verminderen en een zelfklevende kinflap voor een continue afdichting. Duimlussen voorkomen dat de mouwen omhoog kruipen, terwijl elastieken aan polsen, enkels en taille zorgen voor een betrouwbare pasvorm. Dankzij het lage gewicht (minder dan 250 g per kledingstuk) en de zeer lage deeltjesafgifte is deze overall geschikt voor gebruik in gevoelige omgevingen.
Specificaties:
• Ontwerp: overall met capuchon en duimlussen
• Kleur: wit (ook verkrijgbaar in groen)
• Sluiting: Tyvek®-ritssluiting met zelfklevende overslag
• Naden: gestikt en afgedekt (blauw)
• Slijtvastheid: > 100 cycli (EN 530, methode 2)
• Buigweerstand: > 100.000 cycli (EN ISO 7854, methode B)
• Treksterkte: > 60 N (MD en XD – EN ISO 13934-1)
• Scheurweerstand: > 10 N (MD en XD – EN ISO 9073-4)
• Perforatieweerstand: > 10 N (EN 863)
• Luchtdoorlatendheid: < 45 s (Gurley-methode – TAPPI T460)
• Smeltpunt: ~135 °C
• Antistatische behandeling: < 2,5 × 10⁹ Ω (EN 1149-1)
Normen:
• Verordening (EU) 2016/425 – Categorie III
• EN 14605 + A1: Type 4
• EN ISO 13982-1 + A1: Type 5
• EN 13034 + A1: Type 6
• EN 14126: bescherming tegen infectieuze agentia
• EN 1149-5: elektrostatische eigenschappen
• EN 1073-2: bescherming tegen radioactieve deeltjes (klasse 2)
Sterke punten
• Bescherming tegen vloeibare chemicaliën en infectieuze agentia
• Ademend Tyvek®-materiaal dat lucht doorlaat en gevaarlijke stoffen tegenhoudt
• Uitstekende chemische barrière tegen vele zuren, basen en biologisch besmette stoffen
• Versterkte, afgedekte naden voor een verhoogde afdichting
• Dubbelzijdige antistatische behandeling ter beperking van elektrostatische risico’s
• Ademend Tyvek®-materiaal dat lucht doorlaat en gevaarlijke stoffen tegenhoudt
• Uitstekende chemische barrière tegen vele zuren, basen en biologisch besmette stoffen
• Versterkte, afgedekte naden voor een verhoogde afdichting
• Dubbelzijdige antistatische behandeling ter beperking van elektrostatische risico’s
Toepassingen
• De farmaceutische industrie: hantering van actieve en steriele stoffen
• Onderzoeks- en bioveiligheidslaboratoria om besmetting te beperken
• Onderhouds- en ontmantelingswerkzaamheden in de nucleaire sector
• Medische toepassingen waarbij bescherming tegen infectieuze agentia vereist is
• Omgevingen die gevoelig zijn voor deeltjesverontreiniging, zoals GMP-cleanrooms klasse C/D (ISO 6–9)
• Sanering en reiniging in de industrie
• Onderzoeks- en bioveiligheidslaboratoria om besmetting te beperken
• Onderhouds- en ontmantelingswerkzaamheden in de nucleaire sector
• Medische toepassingen waarbij bescherming tegen infectieuze agentia vereist is
• Omgevingen die gevoelig zijn voor deeltjesverontreiniging, zoals GMP-cleanrooms klasse C/D (ISO 6–9)
• Sanering en reiniging in de industrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x315x400 mm |
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Kleur | groen |
| Categorie | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.560,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 1.887,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen