MECALINE KLEMBUS KOPPELINGSNAAF HRC150 TL2012 TYPE H

Klembus koppelingsnaaf HRC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:866336
Rubix:03850570
EAN:3660338204814
MECALINE KLEMBUS KOPPELINGSNAAF HRC150 TL2012 TYPE H

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : MECALINE KLEMBUS KOPPELINGSNAAF HRC150 TL2012 TYPE H


Koppelingsplaat met verwijderbare naaf - buitenbevestiging (type H)
HRC COUPLING HUB HRC150 EXT

Sterke punten

Cast Iron

Toepassingen

Power transmission and for shaft mis-alignment

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat150
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur100 °C
Buitendiameter150 mm
Nominale draaimoment600 N.m
€ 49,39 excl. BTW
/ stuk
€ 59,76 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden