MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F180 TYPE H TL4535
Flexibele bandkoppeling klembus uitvoering
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:893497
Rubix:A0587164
EAN:3660338459573





Documenten
Productdetails : MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F180 TYPE H TL4535
Koppelplaat met externe bevestiging (Type H)
F180 H Tyre Coupling hub
Sterke punten
GG25 Cast Iron
Toepassingen
For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Maat | 180 |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Buitendiameter | 398 mm |
| Nominale draaimoment | 5485 N.m |
| Max. toerental | 1500 rpm |
| Hoekoffset | 4 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 682,15 excl. BTW
/ stuk
€ 825,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen