MECALINE KLEMBUS TL 1108-25

Klembus (TL) 1108

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:MA110825
Rubix:02851366
Fabrikant:856876
EAN:3660338121562
MECALINE KLEMBUS TL 1108-25
Technische samenvatting
Tapse bus1108
Materiaalgietijzer gg25
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KLEMBUS TL 1108-25


Klembus (TL) type 1108 - Gietijzer GG25 met spiebaan volgens DIN6885
TAPER BUSH 1108 BORE 25

Sterke punten

GG25 Gietijzer, geleverd in doos met 2 stelschroeven.

Toepassingen

Voor het bevestigen van aandrijfcomponenten, V-riemschijven, tandriempoelies, koppelingen, kettingwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Tapse bus1108
Materiaalgietijzer gg25
Groefbreedte8 mm
Koppel instelling5,6 N.m
Buslengte22,3 mm
Diameter cilinderboring25 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,19 excl. BTW
/ stuk
8,70 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden