Referenties
Optibelt:2517-38
Rubix:02051176
Fabrikant:1561485
EAN:4014486252644

Productdetails : OPTIBELT KLEMBUS TL 2517-38
Tapse bussen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1292 g |
| Tapse bus | 2517 |
| Materiaal | en-gjl-200 (din en 1561) |
| Groefbreedte | 10 mm |
| Koppel instelling | 50 N.m |
| Buslengte | 44,5 mm |
| Diameter cilinderboring | 38 mm |
| Gewicht | 1060 g |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,86 excl. BTW
/ stuk
€ 30,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
