Referenties
Mecaline:MA161538
Rubix:02851500
Fabrikant:856948
EAN:3660338122231

Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMBUS TL 1615-38
Klembus (TL) type 1615 - Gietijzer GG25 met spiebaan volgens DIN6885
TAPER BUSH 1615 BORE 38
Sterke punten
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Toepassingen
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Tapse bus | 1615 |
| Materiaal | gietijzer gg25 |
| Groefbreedte | 10 mm |
| Koppel instelling | 19,6 N.m |
| Buslengte | 38,1 mm |
| Diameter cilinderboring | 38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,59 excl. BTW
/ stuk
€ 15,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden