MECALINE KLEMBUS TL 2517-42

Klembus (TL) 2517

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:MA251742
Rubix:02851556
Fabrikant:856979
EAN:3660338122521
MECALINE KLEMBUS TL 2517-42
Technische samenvatting
Tapse bus2517
Materiaalgietijzer gg25
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KLEMBUS TL 2517-42


Klembus (TL) type 2517 - Gietijzer GG25 met spiebaan volgens DIN6885
TAPER BUSH 2517 BORE 42

Sterke punten

GG 25 gietijzer, geleverd verpakt met 2 borgschroeven.

Toepassingen

Voor het bevestigen van aandrijfcomponenten, V-poelies, tandriempoelies, koppelingen, kettingwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Tapse bus2517
Materiaalgietijzer gg25
Groefbreedte12 mm
Koppel instelling48 N.m
Buslengte44,5 mm
Diameter cilinderboring42 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,85 excl. BTW
/ stuk
27,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden