MECALINE KLEMBUS TL 2012-38

Klembus (TL) 2012

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:MA201238
Rubix:02851524
Fabrikant:856962
EAN:3660338122361
MECALINE KLEMBUS TL 2012-38
Technische samenvatting
Tapse bus2012
Materiaalgietijzer gg25
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KLEMBUS TL 2012-38


Klembus (TL) type 2012 - Gietijzer GG25 met spiebaan volgens DIN6885
TAPER BUSH 2012 BORE 38

Sterke punten

GG 25 gietijzer, geleverd in doos met 2 stellschroeven.

Toepassingen

Voor het bevestigen van aandrijvingscomponenten, V-riemschijven, tandriemschijven, koppelingen, kettingwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Tapse bus2012
Materiaalgietijzer gg25
Groefbreedte10 mm
Koppel instelling30,4 N.m
Buslengte31,8 mm
Diameter cilinderboring38 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,42 excl. BTW
/ stuk
17,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden