Referenties
Mecaline:MA303060
Rubix:02851626
Fabrikant:857032
EAN:3660338123023

Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMBUS TL 3030-60
Klembus (TL) type 3030 - Gietijzer GG25 met spiebaan volgens DIN6885
TAPER BUSH 3030 BORE 60
Sterke punten
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Toepassingen
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Tapse bus | 3030 |
| Materiaal | gietijzer gg25 |
| Groefbreedte | 18 mm |
| Koppel instelling | 90 N.m |
| Buslengte | 76,2 mm |
| Diameter cilinderboring | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,97 excl. BTW
/ stuk
€ 67,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden