MECALINE KLEMBUS TL 3030-35

Klembus (TL) 3030

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:MA303035
Rubix:02851610
Fabrikant:857024
EAN:3660338122941
MECALINE KLEMBUS TL 3030-35
Technische samenvatting
Tapse bus3030
Materiaalgietijzer gg25
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KLEMBUS TL 3030-35


Klembus (TL) type 3030 - Gietijzer GG25 met spiebaan volgens DIN6885
TAPER BUSH 3030 BORE 35

Sterke punten

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.

Toepassingen

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Tapse bus3030
Materiaalgietijzer gg25
Groefbreedte10 mm
Koppel instelling90 N.m
Buslengte76,2 mm
Diameter cilinderboring35 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
55,97 excl. BTW
/ stuk
67,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden