OPTIBELT KLEMBUS TL 2517-55

optibelt TB

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:2517-55
Rubix:02051185
Fabrikant:1773343
EAN:4014486253085
OPTIBELT KLEMBUS TL 2517-55
Technische samenvatting
Tapse bus2517
Materiaalgrijs gietijzer (en-gjl-200, din en 1561)
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT KLEMBUS TL 2517-55


Tapse bussen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht883 g
Tapse bus2517
Materiaalgrijs gietijzer (en-gjl-200, din en 1561)
Groefbreedte16 mm
Koppel instelling50 N.m
Buslengte44,5 mm
Diameter cilinderboring55 mm
Gewicht1060 g
Aangepaste tariefcode84835020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,86 excl. BTW
/ stuk
30,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden