MECALINE KLEMBUS TL 3535-50

Klembus (TL) 3535

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:MA353550
Rubix:02851646
Fabrikant:857043
EAN:3660338123122
MECALINE KLEMBUS TL 3535-50
Technische samenvatting
Tapse bus3535
Materiaalgietijzer gg25
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KLEMBUS TL 3535-50


Klembus (TL) type 3535 - Gietijzer GG25 met spiebaan volgens DIN6885
TAPER BUSH 3535 BORE 50

Sterke punten

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 3 cap head screws

Toepassingen

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Tapse bus3535
Materiaalgietijzer gg25
Groefbreedte14 mm
Koppel instelling113 N.m
Buslengte88,9 mm
Diameter cilinderboring50 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
82,91 excl. BTW
/ stuk
100,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden