Referenties
SKF:PHF TB1008X9MM
Rubix:A0721632
EAN:7316572607893



Productdetails : SKF KLEMBUS TL 1008-9
Ontworpen voor snelle en eenvoudige installatie en verwijdering. Schuift gemakkelijk op de as en heeft bij het aandraaien een stevige grip op de as, waardoor slippen en wrijvingscorrosie worden voorkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Tapse bus | 1008 |
| Materiaal | gietijzer |
| Koppel instelling | 5,6 N.m |
| Buslengte | 22,3 mm |
| Diameter cilinderboring | 9 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,32 excl. BTW
/ stuk
€ 7,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
