Referenties
Mecaline:MA404075
Rubix:02851684
Fabrikant:857062
EAN:3660338123306

Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMBUS TL 4040-75
Klembus (TL) type 4040 - Gietijzer GG25 met spiebaan volgens DIN6885
TAPER BUSH 4040 BORE 75
Sterke punten
GG 25 gietijzer, geleverd in doos met 3 inbusschroeven
Toepassingen
Voor het bevestigen van componenten voor de krachtoverbrenging, V-riemschijven, tandriemschijven, koppelingen, kettingwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Tapse bus | 4040 |
| Materiaal | gietijzer gg25 |
| Groefbreedte | 20 mm |
| Koppel instelling | 169 N.m |
| Buslengte | 101,6 mm |
| Diameter cilinderboring | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,82 excl. BTW
/ stuk
€ 148,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden