MECALINE KLEMBUS TL 1008-25

Klembus (TL) 1008

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:MA100825
Rubix:02851344
Fabrikant:856864
EAN:3660338121456
MECALINE KLEMBUS TL 1008-25
Technische samenvatting
Tapse bus1008
Materiaalgietijzer gg25
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KLEMBUS TL 1008-25


Klembus (TL) type 1008 - Gietijzer GG25 met spiebaan volgens DIN6885
TAPER BUSH 1008 BORE 25

Sterke punten

GG 25 gietijzer, geleverd per doos inclusief 2 stelschroeven.

Toepassingen

Voor het bevestigen van aandrijvingselementen, V-poelies, tandriempoelies, koppelingen, kettingwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Tapse bus1008
Materiaalgietijzer gg25
Groefbreedte8 mm
Koppel instelling5,6 N.m
Buslengte22,3 mm
Diameter cilinderboring25 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,20 excl. BTW
/ stuk
7,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden