Referenties

AKN from MECALINE:H2313-AKN
Rubix:03431385
Fabrikant:890631
EAN:3660338433122
AKN H 2313 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendraadm 65x2
Breedte65 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN H 2313 TREKBUS


Kan gebruikt worden om lagers met een conische binnendiameter op cilindrische assen te monteren. Kan gemonteerd worden op zowel gladde als getrapte assen. Het lager is vrijstaand en kan ook achteraf worden gemonteerd. De adapterbussen worden altijd geleverd met een borgmoer en een borgelement.
Adapter Sleeve for metric shaft

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter60 mm
Buitendraadm 65x2
Breedte65 mm
Buitendiameter85 mm
Serieh23
Gewicht0,557 kg
€ 51,97 excl. BTW
/ stuk
€ 62,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen