Referenties
FAG:H2322
Rubix:03017328
Fabrikant:0167308440000
EAN:4012801216746

Productdetails : FAG H 2322 TREKBUS
Klembussen H23, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 105x117x117 mm |
| Logistiek gewicht | 2740 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendraad | m110x2 |
| Breedte | 105 mm |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Serie | h |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 250,34 excl. BTW
/ stuk
€ 302,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen