SKF H 3138 TREKBUS

Conische adapterhuls H-serie

Zie technische informatie

Referenties

SKF:H 3138
Rubix:03041170
Fabrikant:8256
EAN:7316577009067
SKF H 3138 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter170 mm
Buitendraadm190x3
Breedte141 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF H 3138 TREKBUS


Adapterhulzen zijn de meest gebruikte bevestigingselementen voor lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze afwisselend kunnen worden gebruikt: op gladde assen of getrapte assen.
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een KM-borgmoer en een MB-borgring.

Sterke punten

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10930 g
Binnendiameter170 mm
Buitendraadm190x3
Breedte141 mm
Buitendiameter252 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 512,23 excl. BTW
/ stuk
€ 619,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen