Referenties
FAG:H3076-HG
Rubix:03039058
Fabrikant:0167310500000
EAN:4012801311878

Productdetails : FAG H 3076 HG TREKBUS
Klembussen H30, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H..-HG, accessory rolling bearing, complete, hydraulic, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 193x392x392 mm |
| Logistiek gewicht | 35800 g |
| Binnendiameter | 360 mm |
| Buitendraad | tr380x5 |
| Breedte | 30 mm |
| Buitendiameter | 450 mm |
| Serie | h..-hg |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.472,92 excl. BTW
/ stuk
€ 11.462,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
