Referenties
FAG:H3060
Rubix:03039054
Fabrikant:0191759490000
EAN:4012801311700

Productdetails : FAG H 3060 TREKBUS
Klembussen H30, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 168x360x360 mm |
| Logistiek gewicht | 23200 g |
| Binnendiameter | 280 mm |
| Buitendraad | tr300x4 |
| Breedte | 168 mm |
| Buitendiameter | 360 mm |
| Serie | h |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.060,03 excl. BTW
/ stuk
€ 3.702,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen