Referenties
FAG:H3132-HG
Rubix:03034524
Fabrikant:0191766350000
EAN:4012801312554

Productdetails : FAG H 3132 HG TREKBUS
Klembussen H31, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H..-HG, accessory rolling bearing, complete, hydraulic, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 119x217x217 mm |
| Logistiek gewicht | 7550 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendraad | m160x3 |
| Breedte | 33 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Serie | h..-hg |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.471,26 excl. BTW
/ stuk
€ 1.780,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen