FAG H 2308 TREKBUS

Klembussen H23

Zie technische informatie

Referenties

FAG:H2308
Rubix:03017308
Fabrikant:0167307200000
EAN:4012801170550
FAG H 2308 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendraadm40x1,5
Breedte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG H 2308 TREKBUS


Klembussen H23, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)46x62x62 mm
Logistiek gewicht230 g
Binnendiameter35 mm
Buitendraadm40x1,5
Breedte46 mm
Buitendiameter58 mm
Serieh
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84829900
€ 37,14 excl. BTW
/ stuk
€ 44,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden