Referenties
KTR:24X28KTR150
Rubix:01080578
Fabrikant:081505024028



Documenten
Productdetails : KTR CLAMPEX 150 24X28 SPANSET
CLAMPEX niet zelfcentrerende klemsets aan de binnenzijde maken spelingvrije en wrijvingsgesloten verbindingen mogelijk tussen cilindrische assen zonder spiebaan en naafboringen. De CLAMPEX klemsets aan de binnenzijde beschermen de machine-elementen tegen overbelasting door slippen (herhaaldelijk slippen moet worden vermeden). De wigvormige onderdelen van de klemset die met klemschroeven op elkaar worden geschoven, genereren radiale krachten die zorgen voor een wrijvingssluiting op de contactvlakken van as- en naafboringen. Deze wrijvingspassing maakt gelijktijdige overdracht van koppel en axiale kracht mogelijk. Als niet zelfcentrerende interne klemsets worden gebruikt, moet er door het ontwerp van de klemsets een directe centrering tussen as en naaf zijn. Niet-zelfcentrerende CLAMPEX klemelementen hebben onder andere de voorkeur als alternatief voor een veerspieverbinding gezien hun voordelen.
Sterke punten
•Backlash-free clamping element/shaft-hub-connection
Simultaneous transmission of torque and axial force
Well-priced clamping element with smallest dimensions
Maintenance-free
Not self-centering
Centering between shaft and hub necessary
Please observe axial displacement of the hub to the shaft during assembly
Simultaneous transmission of torque and axial force
Well-priced clamping element with smallest dimensions
Maintenance-free
Not self-centering
Centering between shaft and hub necessary
Please observe axial displacement of the hub to the shaft during assembly
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Type | klemelement |
| Materiaal | staal st52-3 |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,26 excl. BTW
/ stuk
€ 9,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen