Referenties
KTR:180X235KTR100
Rubix:01081952
Fabrikant:081005180235



Documenten
Productdetails : KTR CLAMPEX 100 180X235 SPANSET
CLAMPEX niet-zelfcentrerende interne klemsets maken een spelingvrije en wrijvingsgebonden verbinding mogelijk tussen cilindrische assen zonder spiebaan en naafboringen. De CLAMPEX interne klemsets bieden overbelastingsbeveiliging van de machine-elementen door middel van slippen (herhaaldelijk slippen moet worden vermeden). De wigvormige onderdelen van de klemset, die via klemschroeven over elkaar worden geschoven, genereren radiale krachten die zorgen voor een wrijvingspassing op de contactoppervlakken van de as en de naafboringen. Deze wrijvingspassing maakt gelijktijdige overdracht van koppel en axiale kracht mogelijk. Als niet-zelfcentrerende interne klemsets worden gebruikt, moet er vanwege het ontwerp van de klemsets een directe centrering tussen as en naaf zijn. Niet-zelfcentrerende CLAMPEX-klemelementen hebben onder andere de voorkeur als alternatief voor een spieverbinding, gezien hun voordelen.
Sterke punten
•Spelingvrije as-naafverbinding/klemelement
Gelijktijdige overbrenging van koppel en axiale kracht
Geschikt voor grote as- en naaftoleranties
Onderhoudsvrij
Centrering tussen as en naaf vereist
Geen axiale verplaatsing van naaf ten opzichte van as tijdens montage
Gelijktijdige overbrenging van koppel en axiale kracht
Geschikt voor grote as- en naaftoleranties
Onderhoudsvrij
Centrering tussen as en naaf vereist
Geen axiale verplaatsing van naaf ten opzichte van as tijdens montage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6020 g |
| Type | klemelement |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 386,03 excl. BTW
/ stuk
€ 467,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
