ELESA+GANTER SPANSLUITING GN 831-100-S-ST-1
Klemhaken, staal, roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 831-100-S-ST-1
Rubix:09200992
Fabrikant:GN 831-100-S-ST-1
EAN:4045525386297





Productdetails : ELESA+GANTER SPANSLUITING GN 831-100-S-ST-1
GN 831-haakklemmen worden onder andere gebruikt om containerkleppen en -deksels stevig vast te zetten. De klemmen vergrendelen stevig in het midden en zijn daardoor bestand tegen trillingen. De slag w1 van de klemhaak kan de te klemmen onderdelen tot 6 mm naar elkaar toe brengen. De slag w2 kan worden ingesteld op de M6 draadspindel van de klem. Types S en SV voorkomen ongewenst loskomen van de klem. Schroeven met een lage kophoogte, zoals DIN 6912, worden gebruikt om de klemmen vast te zetten. De belastingen in de tabel zijn slechts richtwaarden voor een nominale statische trekkracht die de klem kan weerstaan. Afhankelijk van de omstandigheden waaronder deze haakklemmen worden gebruikt, zoals trillingen of schokken, kan het houdvermogen worden beïnvloed. De haaksteun is inbegrepen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 58 g |
| Materiaal | staal |
| Uitvoering | gn 831 |
| Vorm | s |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83089000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,88 excl. BTW
/ stuk
€ 25,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
