Referenties
Kipp:K0044.2350742
Rubix:A0758821
EAN:4059245033577




Technische samenvatting
| Materiaal | roestvast staal 1.4301 |
|---|---|
| Uitvoering | edelstahl blank |
Productdetails : KIPP SPANSLUITING RVS K0044.2350742
Materiaal: staal of roestvrij staal 1.4301. Uitvoering: verzinkt en blauw gechromateerd. Roestvrij staal blank. Opmerking: spanbevestigingen met spanbeugel voor het veilig vasthouden en sluiten van kleppen, deksels van containers, machinebekledingen en dergelijke. Door het overschrijden van het dode punt blijven ze trillingsbestendig. De bevestigingskracht wordt uitgeoefend door het spannen van een spanbeugel. Met behulp van de boring D2 kunnen spanbeugels worden beveiligd tegen onbedoeld losraken of worden verzegeld. De spanbeugels kunnen worden vastgeschroefd of vastgeklonken. Tegenhaken apart bestellen. De houdkracht F1 heeft betrekking op de spanbeugel, niet op de tegenhaak.
05530-2350742 Spanbevestiging met spanbeugel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 38 g |
| Materiaal | roestvast staal 1.4301 |
| Uitvoering | edelstahl blank |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,38 excl. BTW
/ stuk
€ 10,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen