KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X50 STAAL BLAUW K0752.410186X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.410186X50
Rubix:A0784438
Fabrikant:K0752.410186X50
EAN:4059245666782



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X50 STAAL BLAUW K0752.410186X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,99 excl. BTW
/ stuk
€ 32,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
20 mm
Hoogte
24,5 mm