KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08X30 K0124.9208X30

Klemhefboom rvs met beschermkap met buitendraad

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0124.9208X30
Rubix:A0787634
EAN:4059245099900
KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08X30 K0124.9208X30

Technische samenvatting

Model0124.9208x30
Lengte30 mm
Kleurzilver
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08X30 K0124.9208X30


Grondstof: Handgreep fijngietwerk 1.4308 Overige staaldelen 1.4305Uitvoering: Handgreep elektrolytisch gepolijst. Staaldelen blank.Bestelvoorbeeld: K0124.9208X30 (lengte L mee vermelden)Op aanvraag: Andere buitendraden, schroefdraadlengtes en speciale uitvoeringen. Maat "H1" indien gewenst tegen meerprijs ook leverbaar in andere maten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking105 g
Model0124.9208x30
Lengte30 mm
Kleurzilver
Maatgr. 2
Materiaalroestvrij staal
Afwerkinggepolijst
Aantal tanden20
Draad8 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
41,44 excl. BTW
/ stuk
50,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen