KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X50 K0124.9210X50

Klemhefboom rvs met beschermkap met buitendraad

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0124.9210X50
Rubix:A0787627
EAN:4059245099986
KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X50 K0124.9210X50

Technische samenvatting

Modelk0124.9210x50
Lengte50 mm
Kleurzilver
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X50 K0124.9210X50


Grondstof: Handgreep fijngietwerk 1.4308 Overige staaldelen 1.4305Uitvoering: Handgreep elektrolytisch gepolijst. Staaldelen blank.Bestelvoorbeeld: K0124.9208X30 (lengte L mee vermelden)Op aanvraag: Andere buitendraden, schroefdraadlengtes en speciale uitvoeringen. Maat "H1" indien gewenst tegen meerprijs ook leverbaar in andere maten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking119 g
Modelk0124.9210x50
Lengte50 mm
Kleurzilver
Maatgr. 2
Materiaalroestvrij staal
Diameter10 mm
Afwerkinggepolijst
Aantal tanden20
Draad10 mm
Bouwvormklemhefboom
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
42,78 excl. BTW
/ stuk
51,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen