KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M08X40 K0124.9308X40
Klemhefboom rvs met beschermkap met buitendraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0124.9308X40
Rubix:A0787620
EAN:4059245100033



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M08X40 K0124.9308X40
Grondstof: Handgreep fijngietwerk 1.4308 Overige staaldelen 1.4305Uitvoering: Handgreep elektrolytisch gepolijst. Staaldelen blank.Bestelvoorbeeld: K0124.9208X30 (lengte L mee vermelden)Op aanvraag: Andere buitendraden, schroefdraadlengtes en speciale uitvoeringen. Maat "H1" indien gewenst tegen meerprijs ook leverbaar in andere maten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 173 g |
| Model | 0124.9308x40 |
| Lengte | 40 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Maat | gr. 3 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Diameter | 16 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aantal tanden | 22 |
| Draad | 8 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,18 excl. BTW
/ stuk
€ 61,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen