KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X60 K0124.9310X60

Klemhefboom rvs met beschermkap met buitendraad

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0124.9310X60
Rubix:A0787611
EAN:4059245100118
KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X60 K0124.9310X60

Technische samenvatting

Modelk0124.9310x60
Lengte60 mm
Kleurzilver
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X60 K0124.9310X60


Grondstof: Handgreep fijngietwerk 1.4308 Overige staaldelen 1.4305Uitvoering: Handgreep elektrolytisch gepolijst. Staaldelen blank.Bestelvoorbeeld: K0124.9208X30 (lengte L mee vermelden)Op aanvraag: Andere buitendraden, schroefdraadlengtes en speciale uitvoeringen. Maat "H1" indien gewenst tegen meerprijs ook leverbaar in andere maten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking191 g
Modelk0124.9310x60
Lengte60 mm
Kleurzilver
Maatgr. 3
Materiaalroestvrij staal
Diameter13,5 mm
Afwerkinggepolijst
Aantal tanden22
Draad10 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
51,18 excl. BTW
/ stuk
61,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen