KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X25 RVS ELEKTR. GEPOL. K0124.106X25
Klemhefboom rvs met buitendraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0124.106X25
Rubix:A0396698
EAN:4059245099351



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 25 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X25 RVS ELEKTR. GEPOL. K0124.106X25
Grondstof: Handgreep fijngietwerk 1.4308. Andere staaldelen 1.4305.Uitvoering: Handgreep elektrolytisch gepolijst. Staaldelen blank.Bestelvoorbeeld: K0124.105X10 (lengte L mee vermelden)Op aanvraag: Andere buitendraden, schroefdraadlengtes en speciale uitvoeringen. Maat "H1" indien gewenst tegen meerprijs ook leverbaar in andere maten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 43 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 25 mm |
| Hoogte | 31 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,22 excl. BTW
/ stuk
€ 34,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
25 mm
Hoogte
31 mm