KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X50 ZINK K0122.1053X50

Klemhendel K0122

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.1053X50
Rubix:A0787424
EAN:4059245089291
KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X50 ZINK K0122.1053X50

Technische samenvatting

Model0122.1053x50
Lengte50 mm
Kleurgrijs
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X50 ZINK K0122.1053X50


Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststof coating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: K0122.0041X10 (klemhendel zwart zijdemat; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Klemhendel maat 1 M5X50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking41 g
Model0122.1053x50
Lengte50 mm
Kleurgrijs
Materiaalzink
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
8,06 excl. BTW
/ stuk
9,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen