KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X40 ZINK ZILVER K0122.2086X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.2086X40
Rubix:A0787263
EAN:4059245090792



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X40 ZINK ZILVER K0122.2086X40
Klemhendel maat 2 M8X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 93 g |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,93 excl. BTW
/ stuk
€ 15,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen