KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X20 ZINK ZILVER K0122.2106X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.2106X20
Rubix:A0787204
EAN:4059245091256



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X20 ZINK ZILVER K0122.2106X20
Klemhendel maat 2 M10X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 90 g |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 20 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,08 excl. BTW
/ stuk
€ 14,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen