KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X40 ZINK ZILVER K0122.2106X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.2106X40
Rubix:A0787148
EAN:4059245091294



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X40 ZINK ZILVER K0122.2106X40
Klemhendel maat 2 M10X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 1 g |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,93 excl. BTW
/ stuk
€ 15,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
40 mm
Hoogte
28,5 mm