KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X15 ZINK ZILVER K0122.3106X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.3106X15
Rubix:A0787211
EAN:4059245092246



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X15 ZINK ZILVER K0122.3106X15
Klemhendel maat 3 M10X15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 141 g |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 15 mm |
| Hoogte | 41,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,34 excl. BTW
/ stuk
€ 16,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen