KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X45 ZINK ROOD K0122.41027X45

Klemhendel K0122

Zie technische informatie
Referenties
Kipp:K0122.41027X45
Rubix:A0787124
EAN:4059245092512
KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X45 ZINK ROOD K0122.41027X45
Technische samenvatting
Model0122.41027x45
Lengte45 mm
Kleurrood
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X45 ZINK ROOD K0122.41027X45


Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststof coating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: K0122.0041X10 (klemhendel zwart zijdemat; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Klemhendel maat 4 M10X45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking240 g
Model0122.41027x45
Lengte45 mm
Kleurrood
Materiaalzink
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,67 excl. BTW
/ stuk
15,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen