Referenties
Kipp:K0122.5163X50
Rubix:A0786953
EAN:4059245094479



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X50 ZINK K0122.5163X50
Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststof coating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: K0122.0041X10 (klemhendel zwart zijdemat; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Klemhendel maat 5 M16X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 41 g |
| Model | 0122.5163x50 |
| Lengte | 50 mm |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | zink |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,08 excl. BTW
/ stuk
€ 19,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen