Referenties
Kipp:K0123.10427
Rubix:A0786923
EAN:4059245085644



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M04 ZINK ROOD RAL3003 K0123.10427
Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen van roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: handgreep met kunststofcoating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen blank. Bestelvoorbeeld: K0123.1051 (klemhendel zwart zijdemat) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere binnenschroefdraden, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Klemhendel maat 1 M4 - roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 40 g |
| Model | 123,10427 |
| Lengte | 24,5 mm |
| Kleur | rood |
| Materiaal | zink |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,98 excl. BTW
/ stuk
€ 12,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen