KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M04X10 ZINK ROOD K0123.00427X10

Klemhendel K0123

Zie technische informatie
Referenties
Kipp:K0123.00427X10
Rubix:A0787541
EAN:4059245095681
KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M04X10 ZINK ROOD K0123.00427X10
Technische samenvatting
Model0123.00427x10
Lengte10 mm
Kleurrood
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M04X10 ZINK ROOD K0123.00427X10


Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen van roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: handgreep met kunststof coating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen blank. Bestelvoorbeeld: K0123.1051X25 (klemhendel zwart zijdemat; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Klemhendel maat 0 M4X10 - roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking31 g
Model0123.00427x10
Lengte10 mm
Kleurrood
Materiaalzink
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,54 excl. BTW
/ stuk
12,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen