Referenties
Kipp:K0123.3106X60
Rubix:A0787091
EAN:4059245098187



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X60 ZINK ZILVER K0123.3106X60
Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen van roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: handgreep met kunststof coating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen blank. Bestelvoorbeeld: K0123.1051X25 (klemhendel zwart zijdemat; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Klemhendel maat 3 M10X60 - roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 169 g |
| Model | 0123.3106x60 |
| Lengte | 60 mm |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | zink |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,81 excl. BTW
/ stuk
€ 25,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen