Referenties
Kipp:K0269.51284
Rubix:A0788998
EAN:4059245102402



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12 KUNSTSTOF ROOD K0269.51284
Materiaal: handgreep van glasvezelversterkte kunststof met tandring van gegoten zink.
Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8.Uitvoering: stalen onderdelen gebruneerd.Bestelvoorbeeld: nlm 06600-10486 (klemhendel signaalgroen) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Op aanvraag: andere binnenschroefdraden en speciale uitvoeringen.
Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8.Uitvoering: stalen onderdelen gebruneerd.Bestelvoorbeeld: nlm 06600-10486 (klemhendel signaalgroen) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Op aanvraag: andere binnenschroefdraden en speciale uitvoeringen.
Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
06600-51284 Klemhendel met binnendraad, uitvoering staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 138 g |
| Model | 269,51284 |
| Lengte | 49 mm |
| Kleur | rood |
| Maat | 5 |
| Materiaal | plastic |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,47 excl. BTW
/ stuk
€ 13,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen