KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08 ORANJE K0122.92082

Klemhendel met beschermkap met binnendraad

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.92082
Rubix:A0104401
EAN:4059245085422
KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08 ORANJE K0122.92082

Technische samenvatting

Model122,92082
Lengte32 mm
Kleuroranje
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08 ORANJE K0122.92082


Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN 12844. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Beschermkap van roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: handgreep met kunststof coating. Stalen onderdelen gebruneerd. Beschermkap roestvrij staal, blank. Bestelvoorbeeld: nlm 06450-92061 Opmerking: Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004. Op aanvraag: andere binnenschroefdraden, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking83 g
Model122,92082
Lengte32 mm
Kleuroranje
Materiaalzink
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
11,35 excl. BTW
/ stuk
13,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen