KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X40 K0123.9206187X40
Klemhendel met beschermkap met buitendraad, stalen onderdelen van roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.9206187X40
Rubix:A0786363
Fabrikant:K0123.9206187X40
EAN:4059245794232



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X40 K0123.9206187X40
Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN 12844. Stalen onderdelen van roestvrij staal 1.4305. Beschermkap van roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: handgreep met kunststof coating, stalen onderdelen blank. Bestelvoorbeeld: K0123.92081X30 (lengte L opgeven) Opmerking: Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdiktes, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,66 excl. BTW
/ stuk
€ 20,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
40 mm
Hoogte
32 mm