KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X25 K0122.92101X25

Klemhendel met beschermkap met buitendraad

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.92101X25
Rubix:A0787767
EAN:4059245095063
KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X25 K0122.92101X25

Technische samenvatting

Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X25 K0122.92101X25


Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN 12844. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Beschermkap van roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: handgreep met kunststof coating. Stalen onderdelen gebruneerd. Beschermkap roestvrij staal, blank. Bestelvoorbeeld: K0122.92081X30 (lengte L opgeven) Opmerking: Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004 Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroef lengtes, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Klemhendel maat 2 M10X25 met beschermkap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking96 g
Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte25 mm
Hoogte32 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
€ 11,91 excl. BTW
/ stuk
€ 14,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

25 mm

Hoogte

32 mm