KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X20 STAAL ORANJE K0752.206182X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.206182X20
Rubix:A0785535
Fabrikant:K0752.206182X20
EAN:4059245669448



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X20 STAAL ORANJE K0752.206182X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 74,5 mm |
| Hoogte | 45,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,34 excl. BTW
/ stuk
€ 19,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
74,5 mm
Hoogte
45,5 mm