KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X55 K0122.9206185X55
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.9206185X55
Rubix:A0786324
Fabrikant:K0122.9206185X55
EAN:4059245789931



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X55 K0122.9206185X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 74,5 mm |
| Hoogte | 100,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,55 excl. BTW
/ stuk
€ 15,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
74,5 mm
Hoogte
100,5 mm